絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(331)
  • 八幡ねじ(4)
  • TRUSCO(2)
ねじの呼び
  • M2(246)
  • M2.3(107)
  • M2.5(114)
  • M2.6(182)
長さ(mm)
  • 3(61)
  • 4(171)
  • 5(211)
  • 6(206)
  • 7(76)
  • 8(197)
  • 9(13)
  • 10(174)
  • 12(182)
  • 14(138)
  • 15(127)
  • 16(120)
  • 18(123)
  • 20(113)
  • 25(75)
  • 26(12)
  • 30(40)
  • 35(49)
  • 40(25)
  • 45(23)
材質
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(26)
  • (157)
  • 黄銅(真鍮)(13)
頭部形状
頭部形状
なべ(166)
頭部形状
バインド(30)
種類
種類
I=1(ISOW組込)(20)
種類
I=3(SW+ISOW組込)(21)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(16)
種類
IK=1(ISO小形W組込)(11)
種類
LI=2(内歯W組込)(8)
種類
LO=2(外歯W組込)(10)
種類
P=1(JISW組込)(21)
種類
P=2(SW組込)(31)
種類
P=3(SW+JISW組込)(19)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(24)
種類
PK=1(JIS小形W組込)(13)
I=1(ISOW組込)・I=3(SW+ISOW組込)・I=4(SW+ISO小形W組込)・IK=1(ISO小形W組込)・LI=2(内歯W組込)・LO=2(外歯W組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)・PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(16)
  • 3価ホワイト(13)
  • アロック(5)
  • クロメート(17)
  • クローム(8)
  • ステンコート(2)
  • ニッケル(45)
  • ノンクローム(22)
  • ユニクロ(16)
  • 生地/未処理(14)
  • 黒亜鉛(15)
  • 黒染め(7)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(194)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(3)
  • 0.4(169)
  • 0.45(56山)(157)
0・0.4・0.45(56山)
ねじ穴寸法
  • No.1
  • No.2(1,373)
  • No.3(662)
  • No.4(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
159税込175特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1400個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
439税込483特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(1800個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(1500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
439税込483特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(17個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス種類I=1(ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
キジ(+)ナベI=4 大阪魂キジ(+)ナベI=4大阪魂
667税込734
1袋(187個)ほか
翌日出荷
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(540本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1400個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌日出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂3カ-W (+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1袋(124個)
翌日出荷から51日以内出荷
3カ-W (+)ナベP=4 大阪魂3カ-W (+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
キジ(+)ナベP=3 大阪魂キジ(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(123個)ほか
翌日出荷
キジ(+)ナベI=3 大阪魂キジ(+)ナベI=3大阪魂
667税込734
1袋(147個)ほか
翌日出荷
キジ(+)ナベP=2 大阪魂キジ(+)ナベP=2大阪魂
667税込734
1袋(210個)ほか
翌日出荷
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)大阪魂
9,398税込10,338
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(1400個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=1(JIS W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
座金組込みボルト特集
おすすめ人気ランキング
座金組込ねじ