座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理クローム
寸法T(mm)0.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
十字穴番号#3
ピッチ(mm)1
寸法a(mm)1.2
表面処理クローム
寸法e(mm)11.5
寸法s(mm)10
寸法k(mm)4
ねじの呼びdM6
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
種類P=3
寸法a(mm)6.3
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ1.5
十字穴番号4
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)8.2
寸法S(mm)17
寸法e(mm)18.9
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
寸法m(mm)9.25
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)8
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=2
寸法a(mm)2
寸法d1(Φmm)4.6
寸法k(mm)1.5
寸法m(mm)2.4
寸法dk(mm)4
1箱(4000個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)14
材質鉄
種類PK=1(JIS小形W組込)
寸法t(mm)(ボルト)最大:2(平座金)0.5
寸法S(mm)(呼び)3
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
寸法d(Φmm)8
寸法K(mm)(最大)4
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)(最大)7
1箱(500個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状バインド組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状バインド組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)2.3
表面処理クローム
頭部形状バインド組込
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.3
寸法k+f(mm)2.5
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質黄銅
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)1.5
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クローム
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)4.4
座金外径×厚さ(mm)10×0.8
表面処理クローム
頭部形状トラス組込
寸法d1(Φmm)7
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1
2
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。