座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)1.5
種類P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)4.8
寸法S(mm)17
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)16.5
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1箱(200個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ組込
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.7
十字穴番号2
種類P=2
寸法a(mm)3.5
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM3
長さ(mm)60
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.5
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)7×0.5
寸法d1(mm)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
1箱(350個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
長さ(mm)8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状トラス
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質黄銅
十字穴番号1
種類I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)1.1
座金外径×厚さ(mm)5×0.3
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)3.5
材質鉄
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理生地
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理生地
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
寸法t(mm)(ボルト)最小1.3(平座金)0.5
寸法S(mm)2.5
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
寸法d(Φmm)8
寸法K(mm)3
寸法U(mm)(最大)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)5.5
1パック(18個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理生地
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
1
2
3
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。