座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
ねじの呼びM8
長さ(mm)75
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
山数9
十字穴番号3
寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)12
寸法e(mm)(最小)13.1
寸法K(mm)5
寸法m(mm)7.3
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。