座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色黒
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類I=3(SW+ISOW組込)
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
色黒
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1箱(1000個)
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)60
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.5
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)7×0.5
寸法d1(mm)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
1箱(350個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理コート
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)20
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)6.9
座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6
表面処理ドブ
寸法e(mm)11.5
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法dk(mm)9.8
1箱(250個)
¥5,298
税込¥5,828
13日以内出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)12
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)6.9
座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6
表面処理グリーン
寸法e(mm)11.5
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)10
寸法d1(mm)11.5
寸法k(mm)4
寸法dk(mm)9.8
1箱(350個)
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。