座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 種類IK=1(ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 種類IK=1(ISO小形W組込)
1箱(500個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
3,398 税込3,738
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
4,598 税込5,058
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類IK=1(ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理ゼロクロームSW 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
3,798 税込4,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類IK=1(ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理CUニッケル 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類IK=1(ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質 種類IK=1(ISO小形W組込) 表面処理生地 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1600個)
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類IK=1(ISO小形W組込)
1箱(400個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質ステンレス 種類IK=1(ISO小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング