座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
種類P=2(SW組込)
穴の形状六角穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=2(薄板用・SW組込)
材質鉄
色黒
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状バインド組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価ステンコート
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
頭部形状小形六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)6.7
寸法e(mm)13.9
ねじ山種類メートル
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)(最大)6.7
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)5.5
寸法dk1(Φmm)(最大)14.5
ねじ山種類メートル
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状トラス組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄(または標準)
表面処理ジオメット
ねじピッチ1.5
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)8.2
寸法e(mm)19.6
寸法s(mm)17
寸法d1(mm)17.5
寸法k(mm)7
寸法dk(mm)16.5
1箱(100個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。