さらに商品を絞り込む
  • 大阪魂(8)
  • M6(7)
  • M8(4)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (7)
    • 頭部形状
      六角(4)
    • 頭部形状
      六角アプセット(4)
    • 種類
      I=1(ISOW組込)(50)
    • 種類
      I=3(SW+ISOW組込)(125)
    • 種類
      I=4(SW+ISO小形W組込)(65)
    • 種類
      LO=2(外歯W組込)(26)
    • 種類
      P=1(JISW組込)(131)
    • 種類
      P=2(SW組込)(207)
    • 種類
      P=3(SW+JISW組込)(275)
    • 種類
      P=4(SW+JIS小形W組込)(163)
    • 種類
      PD=1(大W組込)
    • 種類
      PK=1(JIS小形W組込)(55)
    • 種類をもっと見る
    • 3価ホワイト(2)
    • クロメート(2)
    • ステンコート(1)
    • ユニクロ(1)
    • 生地(2)
    • 黒染め(1)
    • 取付穴形状
      十字穴(1)
    • 1(4)
    • 1.25(4)
    座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
    8件中 18
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    (+)アプセットPD=1(鉄/黒クロメート) 大阪魂(+)アプセットPD=1(鉄/黒クロメート)大阪魂
    5,798税込6,378
    1箱(250個)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理BC(黒クロメート)種類PD=1(W16×1.0組込)頭部形状アプセット
    (+)アプセットPD=1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセットPD=1(鉄/三価ホワイト)大阪魂
    5,498税込6,048
    1箱(250個)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類PD=1(W16×1.0組込)頭部形状アプセット
    (+)アプセットPD=1(鉄/生地) 大阪魂(+)アプセットPD=1(鉄/生地)大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(250個)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)種類PD=1(W16×1.0組込)頭部形状アプセット
    六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
    4,598税込5,058
    1箱(150個)ほか
    翌日出荷
    長さ(mm)20材質種類PD=1(大W組込)表面処理生地寸法T(mm)1.6頭部形状六角トリーマ組込
    六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(150個)
    翌日出荷
    ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質種類PD=1(大W組込)寸法S(mm)13表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15寸法D1(mm)22寸法T(mm)1.6頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)5.5
    六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(150個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類PD=1(大W組込)
    六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマPD=1(大W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
    6,298税込6,928
    1箱(150個)ほか
    翌日出荷
    材質種類PD=1(大W組込)表面処理3価ホワイト寸法T(mm)1.6頭部形状六角トリーマ組込
    (+)アプセットPD=1(W16x1.0組込)(ステンレス/コート)(小箱) 大阪魂(+)アプセットPD=1(W16x1.0組込)(ステンレス/コート)(小箱)大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(250個)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)15材質ステンレス種類PD=1(W16×1.0組込)表面処理コート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
    座金組込みボルト特集
    おすすめ人気ランキング
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら