座金組込ねじ :「ナベネジ」の検索結果
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
関連キーワード
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理グリーン
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)55
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理三価ステンコート
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
1箱(300個)
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。