座金組込ねじ :「m4 ネジ 黒」の検索結果
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)12.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)11.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(最小)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)(最小)6.86
寸法D1(Φmm)約13
寸法T(mm)約1
寸法K(mm)8
寸法U(mm)4.3
寸法dk(mm)13
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥219
税込¥241
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。