座金組込ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果

座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法a(mm)(最大)6.9 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類I=3(SW+ISOW組込)
1箱(250個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 表面処理SC-3 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4
1箱(500個)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類P=1(JIS W組込)
1箱(120個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(300個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(130個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(130個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(300個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ 種類P=3(SW、W付)
1箱(250個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 種類I=3(SW+ISOW組込)
1箱(250個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 種類I=3(SW+ISOW組込) 表面処理ダクロ 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(250個)ほか
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)3.1 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理SC-3 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴
1箱(200個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム 種類P=3(SW、W付)
1箱(250個)ほか
8,598 税込9,458
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 表面処理SC-4 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW、W付)
1箱(300個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 種類P=3(SW、W付)
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 種類I=3(SW+ISOW組込) 表面処理CUニッケル 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(120個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 表面処理ブラック 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理グリーン 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISOW組込) 表面処理グリーン 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(250個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ 種類P=3(SW、W付)
1箱(200個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4
1箱(250個)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理頭部グリーン 種類P=3(SW、W付)
1箱(250個)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 種類I=3(SW+ISOW組込) 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(250個)ほか
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 種類I=3(SW+ISOW組込)
1箱(250個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理ゼロクロームSW 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質 種類I=3(SW+ISOW組込) 表面処理ゼロクロームSW 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(250個)ほか
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)