座金組込ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果

座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(7個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(23個)
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(16個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(8個)
特価
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(16個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(16個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 頭部形状六角アプセット組込 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法a(mm)(最大)6.9 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト 種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
1箱(150個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ユニクロ 種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
1箱(150個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法S(mm)10 寸法K(mm)4
1箱(400個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理クロメート 種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
1箱(150個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,545 税込12,700
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 種類I=3(SW+ISO W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(6個)
特価
448 税込493
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(55個)
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
6,720 税込7,392
翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
8,020 税込8,822
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
6,876 税込7,564
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(7個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(200個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状プラスマイナス 表面処理3価ブラック 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)
6,098 税込6,708
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状なべ
1パック(16個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=4(SW+JIS小形W組込)
1箱(350個)
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類I=3(SW+ISOW組込)
1箱(300個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ブラック 種類I=3(SW+ISO W組込)
1箱(300個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW、W付) 表面処理SC-3 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状トラス組込 穴の形状十字穴
1パック(7個)
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM6 頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW+JISW組込)
1箱(500個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)11.5 頭部形状六角トリーマ組込 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 寸法dk1(Φmm)11.5
1箱(500個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)