座金組込ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果

座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.25 長さ(mm)16 材質 種類SP=3(SPAK+JIS W組込) 寸法a(mm)9.9 座金外径×厚さ(mm)22×1.6 寸法S(mm)14 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)
7,798 税込8,578
8日以内出荷