絞り込み
ブランド
  • イワキ
  • モノタロウ(13)
  • 工進(595)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(195)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(113)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(86)
  • 坂口電熱(85)
  • タクミナ(74)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(66)
  • 新明和工業(61)
  • ヤガミ(60)
  • 共立機巧(57)
  • SMC(52)
  • タカトテクニカ(52)
  • ロバートショウ(47)
  • ニクニ(45)
使用液
  • 空気(2)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC100~240(2)
  • AC200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
チャッキバルブ イワキチャッキバルブイワキ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ設定圧力(MPa)0.17±0.04材質(本体)PVC材質(スプリング)ハステロイ適合ポンプB11・16・21・C16・21
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から27日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
ダイアフラム式エアーポンプ APN イワキダイアフラム式エアーポンプ APNイワキ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)流体空気電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)
ユニオン継手(MD用) イワキユニオン継手(MD用)イワキ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
7日以内出荷
材質(Oリング)FKM
小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ小型マグネットポンプ MD-F型イワキ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ホースタイプ本体セットイワキ
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から18日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
エアーポンプ(電磁式) イワキエアーポンプ(電磁式)イワキ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ネジタイプ本体セットイワキ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
小型マグネットポンプ MD型 イワキ小型マグネットポンプ MD型イワキ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
ユニオン継手 イワキユニオン継手イワキ
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型
自吸タンク(MD用) イワキ自吸タンク(MD用)イワキ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(Oリング)FKM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器