絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • 工進(597)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(175)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(113)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(64)
  • 新明和工業(61)
  • ヤガミ(61)
  • 共立機巧(57)
  • SMC(51)
  • タカトテクニカ(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
使用液
  • オイル(1)
  • マシン油(1)
  • 各種排水(11)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 汚水(4)
  • 灯油(2)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 食品(1)
定格電圧(V)
  • AC100(38)
  • AC200(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
3,150税込3,465
1本ほか
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
手動式灯油ポンプ エスコ手動式灯油ポンプエスコ
3,130税込3,443
1セット(5本)
当日出荷
使用液灯油
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコドラム缶用手押し薬剤ポンプエスコ(1件のレビュー)
5,460税込6,006
1個
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
手動ミニポンプ エスコ手動ミニポンプエスコ
3,770税込4,147
1本
8日以内出荷
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気全長(mm)ポンプ:230ホース長さ(m)1.27本体寸法(mm)全長609吐出量(mL/ストローク)89.5
ミニポンプ・電気ドリル用 エスコミニポンプ・電気ドリル用エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 エスコ単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
バックインボックス用農機・建機のメンテナンスにPSE(電気用品安全法)適合品手元ノズル付軽量、簡単、補充しやすい。
仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mmアズワン品番65-9340-54
AC100V 水中ポンプ(オート) エスコAC100V 水中ポンプ(オート)エスコ
56,900税込62,590
1個
翌日出荷
仕様雨水、湧水、土砂水、工事排水
耐酸ポンプ (手動) エスコ耐酸ポンプ (手動)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコドラム缶用手廻しオイルポンプエスコ
16,200税込17,820
1個
当日出荷
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
AC100V 水中ポンプ エスコAC100V 水中ポンプエスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
排水ポンプ (サイフォン式) エスコ排水ポンプ (サイフォン式)エスコ
9,890税込10,879
1個(1個)
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
45,600税込50,160
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコドラム缶用手廻しオイルポンプエスコ
11,800税込12,980
1個
欠品中
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水材質PP、PPS、FKM、PE質量(kg)1.9全長(m)1.32材質(ホース)PE吐出量(mL/ストローク)280吐出口径(mm)外径:18ホース長さ(mm)1450
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用) エスコドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)エスコ
9,280税込10,208
1個
8日以内出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP全長(mm)1330吐出量(mL/ストローク)500吐出口径(mm)外径:20、内径:18ホース長さ(mm)1500チューブ長さ(mm)吸引:1000
水中ポンプ用ホース エスコ水中ポンプ用ホースエスコ
2,660税込2,926
1巻
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
AC100V/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート) エスコAC100V/50mm 水中ポンプ(泥水用/オート)エスコ
64,600税込71,060
1個
翌日出荷
仕様ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水全揚程(m)9(最大13)
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコAC100V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
53,300税込58,630
1個
翌日出荷
仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
G1/2"×G1/2" 水圧テストゲージ エスコG1/2"×G1/2" 水圧テストゲージエスコ
7,000税込7,700
1個
当日出荷
付属品エルボ、パッキンエスコ品番EA115F-3測定範囲(MPa)0~0.6使用温度範囲(℃)0~50ねじ径G1/2
ドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製] エスコドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製]エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304全長(mm)1330質量(kg)3.4適合サイズドラム缶サイズ(gal):55吐出量(mL/ストローク)400使用粘度範囲可能:SAE30以下吐出口外径(Φmm)32.5
耐酸ポンプ (手動) エスコ耐酸ポンプ (手動)エスコ
12,600税込13,860
1セット(6本)
当日出荷
6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
手動ポンプ エスコ手動ポンプエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ水圧テストポンプ EA346TAシリーズエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-61
IBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズ エスコIBCコンテナ用ホースセット(カプラ式) EA990YEシリーズエスコ
36,800税込40,480
1セット
8日以内出荷
IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVCアズワン品番65-9340-49
200ml オイルポンプ エスコ200ml オイルポンプエスコ
8,020税込8,822
1個
8日以内出荷
ブレーキオイルやクーラント等に目盛付SAE60まで対応ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178アズワン品番65-5670-88
AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコAC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズエスコ
31,000税込34,100
1台
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz エスコバスポンプ AC100V/30VA 50/60Hzエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス材質PP、PC、PVC、ABS寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178質量(g)703使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45出力DC11V/1.3A定格電圧(V)AC100コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VAホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)3給水量(L/分)8アズワン品番64-7833-05運転時間最大約15分/回
120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプ エスコ120bar(11.7MPa) 水圧テストポンプエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
水道管の漏れ、テスト用に
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ単相200V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
49,000税込53,900
1個
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
三相200V 水中ポンプ エスコ三相200V 水中ポンプエスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコAC100V/400W/25mm 水中ポンプエスコ
58,300税込64,130
1個
翌日出荷
水中ポンプ (海水用) エスコ水中ポンプ (海水用)エスコ
87,000税込95,700
1台
翌日出荷から3日以内出荷
海水用接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転
水中ポンプ (オート) エスコ水中ポンプ (オート)エスコ
121,000税込133,100
1台
翌日出荷
一般工事用、中型軽量タイプ電極式自動運転型コンセントプラグはついていません。プラグ別売低水位を感知してオフになります。
寸法(mm)200×155×422 (H)質量(kg)13.3 (ケーブルは除く)出力(kW)0.75周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10 (吐出量0.183/分)、最大:15最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180口径(mm)50
水中ポンプ エスコ水中ポンプエスコ
57,600税込63,360
1台
3日以内出荷
一般工事底水排水用清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用運動前の呼び水不要
寸法(mm)210×304 (H)質量(kg)10.5出力(W)480周波数(Hz)50電源(V)AC100全揚程(m)8、最大:11最大吐出量(L/min)220吐出量(L/min)120口径(mm)50
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
57,300税込63,030
1台
翌日出荷から3日以内出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
64,600税込71,060
1台
3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)9.3吐出量(L/min)80
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷から3日以内出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
水中ポンプ (雑排水用) エスコ水中ポンプ (雑排水用)エスコ
47,600税込52,360
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50吐出量(L/min)80
水中ポンプ (汚物用) エスコ水中ポンプ (汚物用)エスコ
62,400税込68,640
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
水中ポンプ (汚物用) エスコ水中ポンプ (汚物用)エスコ
48,500税込53,350
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
材質樹脂電源(V)単相100

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器