絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 工進(47)
  • 鶴見製作所(27)
  • ニクニ(19)
  • 八光電機(13)
  • 三相電機(12)
  • タクミナ(12)
  • ヤマダコーポレーション(12)
  • 亀嶋鉄工所(10)
  • 淀川電機製作所(9)
  • アクアシステム(7)
  • SDG株式会社(7)
  • 寺田ポンプ製作所(7)
  • テラル(7)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(6)
  • 日立産機システム(5)
  • グルンドフォスポンプ(5)
  • ツカサ電工(5)
  • タカトテクニカ(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「A2」の検索結果

関連キーワード
  • 50pua2.4s
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニポンプ・電気ドリル用 エスコミニポンプ・電気ドリル用エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
手動ポンプ エスコ手動ポンプエスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
長さ(mm)ポンプ:約610
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコドラム缶用手押し薬剤ポンプエスコ(1件のレビュー)
5,460税込6,006
1個
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
14,700税込16,170
1セット(6本)
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
45,600税込50,160
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
14L 給水ポンプ エスコ14L 給水ポンプエスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA872ZP-2A
DC18V/2.0Ah 急速充電器 エスコDC18V/2.0Ah 急速充電器エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分アズワン品番65-9339-91
バスポンプ (タイマー付き) エスコバスポンプ (タイマー付き)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

厚紙a2特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器