AC100V/60W(50/60Hz)/18mmハンディーポンプエスコ翌日出荷
仕様屋内用付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm消費電力50Hz:130W 60Hz:190W揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hzエスコ翌日出荷
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス材質PP、PC、PVC、ABS寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178質量(g)703使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45出力DC11V/1.3A定格電圧(V)AC100コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VAホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)3給水量(L/分)8アズワン品番64-7833-05運転時間最大約15分/回
AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズエスコ翌日出荷から8日以内出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズエスコ翌日出荷
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ翌日出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
DC18V/2.0Ah 急速充電器エスコ翌日出荷
仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分アズワン品番65-9339-91
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~