ウィングポンプアクアシステム翌々日出荷から7日以内出荷
合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。
緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。
軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
用途水用、非常用タンク、設置の移送に材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ使用流体水駆動方式手動式
ウィングポンプアクアシステム翌々日出荷から30日以内出荷
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。
フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。
電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。
吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)アクアシステム3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)15対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアードラムポンプ エアダイヤフラムタイプアクアシステム3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアダイヤフラム式ドラムポンプアクアシステム3日以内出荷
ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番509-5662適合機種200Lクローズドラム缶用質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)45(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~0.5空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ハンドダイヤフラムポンプアクアシステム3日以内出荷から4日以内出荷
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。
丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。
ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。
呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式
ウィングポンプ 全砲金アクアシステム4日以内出荷から5日以内出荷
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体水駆動方式手動式
ウィンクポンプ ヤツナミNo.0アクアシステム4日以内出荷
〈WPシリーズ〉
各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで)
電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。
ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油にトラスコ品番850-9853材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)接続口径Rc1/2質量(kg)5.3使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
ハンドダイヤフラムポンプアクアシステム9日以内出荷
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)7(押上)5(吸込)ホース長さ(m)3、5使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000以下
手動式ダイヤフラムポンプアクアシステム11日以内出荷
非常用給水ポンプとしてスタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプエスコ税込¥63,360¥57,600
標準ジェット日立グローバルライフソリューションズ税込¥20,878¥18,980