絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(13)
  • 工進(598)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(113)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(86)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(64)
  • 新明和工業(61)
  • ヤガミ(61)
  • 共立機巧(57)
  • SMC(51)
  • タカトテクニカ(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた流量安定性チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ長寿命1/60のガス透過率米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
タイゴン(R)チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)タイゴン(R)チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐無機溶液性米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
アダプターセットチューブ ファーメド(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ ファーメド(R)EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から31日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)ファーメド(R)
チューブケースセット TCSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブケースセット TCSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から31日以内出荷
一体型ローラーセット MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)一体型ローラーセット MP-2001型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
コード252570アズワン品番65-0583-45
バーシロン フルラン(R) チューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)バーシロン フルラン(R) チューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ優れた耐薬品性米国サンゴバン社の協力により、バーシロン(フルラン(R))チューブをメーカー規格に合せたオリジナルチューブです。化学的耐薬品性に優れ、4種類のチューブの中で最も耐食性の高いチューブです。フッ素ゴムをべ一スとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。耐熱温度は204℃までです。
ダンパーユニット VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ダンパーユニット VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1個
46日以内出荷
チューブ継手 SUS EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブ継手 SUSEYELA(アイラ/東京理化器械)
25,980税込28,578
1セット(2個)
31日以内出荷
テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
材質SUS
チューブ継手 PP EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブ継手 PPEYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1セット(2個)
31日以内出荷
テフロン(R)チューブ以外のチューブや径の太いチューブを接続するとき、粘度の高い液体を送液するときに使用してください。
材質PP
ヘッドシール VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ヘッドシール VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,498税込4,948
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
継手 VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)継手 VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1セット
15日以内出荷から22日以内出荷
洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)洗浄ポート付きポンプヘッド VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
酸系試料や固着系試料を送液する場合にお奨めします。
ポンプヘッド VSPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ポンプヘッド VSPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
適合VSP-2050・2200型用
漏液センサセット EYELA(アイラ/東京理化器械)漏液センサセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
43,980税込48,378
1セット
31日以内出荷
チューブケース内でチューブが破けた場合などに起こる漏液を、漏液センサセット(オプション)で検知し、送液を停止します。漏液センサ部は耐薬品性の高いテフロン(R)製です。
セット内容漏液センサ(0.5m)、バット、バット受けコード265840アズワン品番65-0583-82
多段用チューブケース NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)多段用チューブケース NRPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
セッティングボルト EYELA(アイラ/東京理化器械)セッティングボルトEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
カセットチューブケースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)カセットチューブケースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷から31日以内出荷
アジャスターセット EYELA(アイラ/東京理化器械)アジャスターセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1セット
31日以内出荷
コード124780アズワン品番65-0583-72
アダプターセットチューブ タイゴン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ タイゴン(R)EYELA(アイラ/東京理化器械)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷から31日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)タイゴン(R)
アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R) EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ バーシロン フルラン(R)EYELA(アイラ/東京理化器械)
7,998税込8,798
1セット
31日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。
材質(チューブ)バーシロン(フルラン(R))
アダプターセットチューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターセットチューブ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。 お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。
材質(チューブ)シリコン
クリップ・プレートセット EYELA(アイラ/東京理化器械)クリップ・プレートセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
1,498税込1,648
1セット
21日以内出荷
コード196150アズワン品番65-0583-48
ローラー 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)ローラー 6個EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,798税込6,378
1セット(6個)
31日以内出荷
アズワン品番65-0583-47メーカー商品コード252560
メインローラー MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)メインローラー MP-2001型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,398税込4,838
1個
21日以内出荷
アズワン品番65-0583-46メーカー商品コード252550
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量 EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量EYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
チューブポンプのスタンダード、安定した流量吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセットチューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器