エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ翌々日出荷から32日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
エア駆動ポンプAODD-25,40,50共通 駆動部部品キットタカトテクニカ7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容A02 エアキャップ×1、A03 バルブスイッチ×1、A04 バルブピン×2、A05 バルブピンOリング×2、A06 ピストン×2、A07 エアバルブブロック×1、A08 ピストン/シャフトVパッキン×2、A09 パイロットブロックOリング×1、A10 パイロットブロック×1、A11 エアバルブプレート×1、A12 エアバルブガスケット×1、A14 ピンプッシング×2、A15 ピストンプッシング×2、A16 シャフトプッシング×2、A17 ピストン/シャフトVパッキン×2、A18 センターブロックガスケット×1対応機種AODD-25,40,50共通
エア駆動ポンプAODD-15専用 駆動部オーバーホールキットタカトテクニカ7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容15A-2 エアキャップOリング×1、15A-4 バルブピンOリング×2、15A-10 エアプレートガスケット×2、15A-12 シャフトVパッキン×2、15A-13 マフラーベースOリング×1、15A-15 消音マフラー(3/8インチ)×1+(エアバルブセット)15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1対応機種AODD-15共通
エア駆動ポンプAODD-15専用エアバルブセットタカトテクニカ7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1対応機種AODD-15共通
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~