エア駆動ポンプ DS02用ダイヤフラムセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【ダイヤフラム】PTFE、【バックダイヤフラム】サンドプレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03
エア駆動ポンプ DS02用バルブシートセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート(吸込み側)×2、Oリング×8、バルブシート(吐出し側)×2、ボール×2材質【バルブシート】ポリプロピレン対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプ DS02用エア駆動部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン(ピストン)×1、Vパッキン(ブラックボックス)×2、Oリング×1、Oリング×1、Oリング×1、マフラー×1材質【V】(パッキン)NBR対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)NBR
エア駆動ポンプ DS02用接液部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング(PTFE)×8対応機種DS02-PPT-TPTP-03材質(Oリング)PTFE
エア駆動ポンプ DS02用摺動部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容パッキンセットA(3点)×1、パッキンセットB(3点)×1、シャフトセット(8点)×1対応機種DS02-PPT-TPTP-03
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズタカトテクニカ当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。
万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。エアー配管接続口径(Rc)1/4接続ねじ種類Rc
エア駆動ポンプ用消音マフラータカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
エア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン×1、Vパッキン×2、Oリング×1、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1材質【V】(パッキン)NBR、FKM対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR材質(パッキン)NBR
エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプ DS06用摺動部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(Oリング)NBR
エア駆動ポンプ DS06用エア駆動部パッキンセットタカトテクニカ7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×1、Vパッキン×1、Vパッキン×2、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1材質【Oリング】】NBR、【V】(パッキン)NBR対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(パッキン)NBR
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~