アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用種類全閉屋外形回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプテラル3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用質量(kg)30種類全閉屋外形寸法L(mm)403寸法H(mm)310回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)75寸法D(mm)155寸法E(mm)155寸法B(mm)328寸法W(mm)213塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)110寸法W2(mm)103水質清水寸法KL(mm)157寸法KA(mm)98寸法KG(mm)31材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法MD(Φmm)184呼称径d(Φmm)32
ステンレス製アイラインポンプテラル翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~