絞り込み
ブランド
  • グルンドフォスポンプ
  • モノタロウ(13)
  • 工進(598)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(195)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(113)
  • 寺田ポンプ製作所(104)
  • エスコ(86)
  • 坂口電熱(85)
  • タクミナ(74)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • テラル(66)
  • 新明和工業(61)
  • ヤガミ(60)
  • 共立機巧(57)
  • タカトテクニカ(52)
  • SMC(51)
  • ロバートショウ(47)
  • ニクニ(45)
使用液
  • クーラント液(1)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
  • 飲料水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(6)
  • AC200~220(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横形多段うず巻ポンプ CM型 グルンドフォスポンプ横形多段うず巻ポンプ CM型グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型
多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ多段浸漬クーラントポンプグルンドフォスポンプ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込みグルンドフォスポンプ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル グルンドフォスポンプダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデルグルンドフォスポンプ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から110日以内出荷
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC
ダイヤフラム定量ポンプ グルンドフォスポンプダイヤフラム定量ポンプグルンドフォスポンプ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミック全長(mm)405全幅(mm)194ポンプヘッドPVCガスケットFKM接続口径(Φmm)19/20x25
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型グルンドフォスポンプ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
ポンプ グルンドフォスポンプポンプグルンドフォスポンプ
1個
欠品中
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込みグルンドフォスポンプ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
スマートデジタル定量ポンプDDE グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDEグルンドフォスポンプ
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。付属品ホース接続用コネクションセット騒音値(dB)-設定範囲(流量)0.1-100%定格電源単相100-200V 50/60Hz

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器