絞り込み
ブランド
  • 三相電機
  • 鶴見製作所(3)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • 工進(2)
  • KNF(2)
  • 名東化工機(2)
  • 松尾電器産業(2)
  • エスコ(1)
  • タクミナ(1)
  • 日東工器(1)
  • オーヤラックス(1)
  • 坂口電熱(1)
  • ツカサ電工(1)
  • ケーピーエス工業(1)
使用液
  • 清水(1)
清水
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC24(1)
AC100・DC24
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「dc2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCブラシレスポンプ 三相電機DCブラシレスポンプ三相電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口吸込/吐出Φ15mm
PEC型 電海水用ユニット 三相電機PEC型 電海水用ユニット三相電機
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)質量(kg)7.0消費電力(W)150制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式モータータイプDCブラシレス電動機機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)使用周囲温度(℃)-20~40保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護ポンプうず巻式モーター回転数(min-1[r.p.m])4570設置場所屋外設置用揚水量(L/min)10許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)高さ(m)(吹上)0
マグネットポンプ 三相電機マグネットポンプ三相電機
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
コンパクト電解水圧送専用のコンパクトなユニット簡単工事自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFFパワフルDCモータ採用 小型・高効率・清音すぐれた耐蝕性PH2~PH12の広い範囲で使用可能安心機能空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に医療現場の洗浄・消毒目的設備にその他、電解水圧送が必要な設備に仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機質量(kg)7周波数(Hz)50/60消費電力(W)モータ:150定格電圧(V)モータ:AC100全揚程(m)ポンプ:15定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式使用周囲温度(℃)-20~40設置場所屋外設置可揚水量(L/min)ポンプ:10モーター定格出力(W)110口径1B吸上高さ(m)0

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器