マルチェアーステーションアズワン当日出荷
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
小型耐薬ギヤポンプアズワン当日出荷
仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
研究用マルチェアーポンプアズワン(1件のレビュー)当日出荷
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。
吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。
吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE寸法(mm)224×206×254質量(kg)6.6機能吐出・吸引兼用最高圧力6.8bar(99PSIG)排気量(L/min)18/22到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)アズワン品番1-5827-01
電磁式エアーポンプアズワン当日出荷から12日以内出荷
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
ミニウォーターポンプアズワン当日出荷
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
寸法(mm)50×170×35電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 20W 2Pプラグ最大真空到達度 (kPa)-20以上電源コード約2m材質(接液部)EPDM・PBT樹脂接続口Φ5.5mmホースエンドアズワン品番1-4248-01
マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズアズワン当日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。
接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。
オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。
真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。
吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
コンパクトエアーポンプアズワン当日出荷から翌々日出荷
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用付属品7mmチューブ(2m)材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)流体空気モーターコンデンサー式、25W排気量(L/min)12ポンプダイヤフラム構造
サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。
電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~