絞り込み
ブランド
  • 櫻川ポンプ製作所
  • 新明和工業(11)
  • 工進(4)
  • 鶴見製作所(4)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • テラル(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • ToyoPumps(3)
  • エスコ(2)
  • 三相電機(2)
  • 日立(2)
  • 亀嶋鉄工所(1)
  • 西村電機(1)
  • 日立製作所(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • 坂口電熱(1)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • HO HSING(ホーシン)(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
使用液
  • 各種排水(1)
  • 河川水・農業用水(1)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「B6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 US形櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
底水用自動水中ポンプ UEXK形 櫻川ポンプ製作所底水用自動水中ポンプ UEXK形櫻川ポンプ製作所
59,980税込65,978
1台
当日出荷
質量(kg)12残水位(mm)~2運転可能最低水位(mm)10(開始)
水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番194-8525全長(mm)244質量(kg)23電流(A)8.9全幅(mm)300全高(mm)443電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
一般工事用水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
異物通過径(Φmm)10残水位(mm)130運転可能最低水位(mm)130
静電容量式自動水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)36.5異物通過径(Φmm)10残水位(mm)130運転可能最低水位(mm)130
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V櫻川ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。全長(mm)194出力(kW)0.75電源(V)三相200全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
詰まり、巻き付きに強い過流構造です。 土木・建築工事用の排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151アズワン品番67-5670-15

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器