絞り込み
ブランド
  • ソニカル
  • モノタロウ(13)
  • 工進(604)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(112)
  • 寺田ポンプ製作所(103)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • エスコ(67)
  • 新明和工業(61)
  • テラル(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xパワーターボプロ X-34AR ソニカルXパワーターボプロ X-34ARソニカル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
30メートル先まで届く大風量 連結使用可能 風量無段階調整可能 360度回転可能
質量(kg)7.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239コード長さ(m)6.1消費電力1.6A/160W本体質量(kg)10.5
Xパワー エアームーバーミニ ソニカルXパワー エアームーバーミニソニカル
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7コード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
Xパワーエアムーバー P-430AT ソニカルXパワーエアムーバー P-430ATソニカル(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7消費電力(W)400コード長さ(m)6.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器