4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易 動画あり
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15 質量(g)約1800 対応幅(mm)500専用 最小長(mm)1300 最大長(mm)1480
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g)1000 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1300 適合幅(mm)フイルム:500 紙管径(inch)適合内径:2・3 最大長(mm)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12~15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷