ストレッチフィルム :「包装用 フィルム」の検索結果
こんなお得な商品も!

ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15
質量(g)約1800
対応幅(mm)500専用
最小長(mm)1300
最大長(mm)1480
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
質量(g)1000
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1300
適合幅(mm)フイルム:500
紙管径(inch)適合内径:2・3
最大長(mm)1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)3インチ
質量(g)約1800(組み立て時)
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1100(組み立て時)
適合幅(mm)300専用
最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ
質量(g)約1800(組み立て時)
厚さ(μm)(推奨)12~15
最小長(mm)1100(組み立て時)
適合幅(mm)300専用
最大長(mm)1280(組み立て時)
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80
適合幅(mm)フィルム:300・500
本体高さ(mm)46
本体幅(mm)100
適合サイズ(inch)紙管:3
1個
¥6,988
税込¥7,687
5日以内出荷
WR-24500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
適合幅(mm)フイルム:500
紙管径(inch)適合内径:2・3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。