ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。
ストレッチフィルム 厚さ12μ 幅500mm伊藤忠リーテイルリンク¥10,980~税込¥12,078~
1ケース(6巻)ほか
6日以内出荷
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途搬送上の荷崩れ防止に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)500長さ(m)500厚さ(μm)12
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルムツカサ当日出荷から翌日出荷
2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付セット内容簡易ホルダー1セット材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(kg)2.76
ストレッチフィルム(機械用)司化成当日出荷から翌々日出荷
特殊な原料配合により、厚さ以上の強度をもったフィルムです
用途現在、ストレッチ包装機をお使いのユーザー様材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
ストレッチフィルム ORタイプ積水樹脂当日出荷
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比)
巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減)
しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン質量(g/本)2500破断伸度(%)(縦)490(横)775
ストレッチフィルム 12ミクロン司化成(3件のレビュー)当日出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)破断伸度(%)縦325、横500破断強度(MPa)縦30、横15引裂強度(kg/cm)縦100、横230