ストレッチフィルム :「LLDPE」の検索結果
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。
関連キーワード
メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。
中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。
材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.21
質量(g/本)2210
RoHS指令(10物質対応)対応
2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に
仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付
セット内容簡易ホルダー1セット
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
質量(kg)2.76
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
紙管内径(inch)3
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途搬送上の荷崩れ防止に
材質MLLDPE、LLDPE
幅(mm)500
長さ(m)600
厚さ(μm)8
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。