緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷


大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。 自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に パッケージポリ袋入り
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト 加工ラミネート 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷

折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
坪量(g/m2)50/50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
用途梱包用緩衝材 トラスコ品番794-3512 クリア 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
欠品中

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
クラフト 加工ラミネート 再生材使用率(%)100 再生材使用使用
1巻
1,098 税込1,208
翌々日出荷

梱包・保護材としてご使用いただけます。
質量(kg)1.4 長さ(m)10 アズワン品番65-2316-89
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

アイリスオーヤマ巻き段ボール10M
梱包・保護材としてご使用いただけます。
トラスコ品番753-5490 形状ロールタイプ
1セット(6巻)
7,098 税込7,808
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷


独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。 厚さ(mm)0.145 透明 透湿度(g/m2)0.5/24hr
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途緩衝・養生材として。 トラスコ品番837-0555 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1849
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ポリエチレンシートを発泡させた軟質シートの緩衝材です。 柔軟で優れた緩衝性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。 水漏れに強い。
用途梱包・包装・保温・保冷用に。 寸法(mm)1000×1000
1枚
299 税込329
翌々日出荷

自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ イノアック 動画あり
包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム。作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。燃焼しても有害物質は発生しません。人体に有害な材料は使用していません。
用途ネット通販等の梱包、商品の包装 仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 タイプ高衝撃吸収片面段ボールタイプ 長さ(m)100 機能緩衝機能 紙厚(g/m2)クラフト紙:50、段ボール仕様クラフト紙:50
1巻
30,980 税込34,078
11日以内出荷

発泡させた1mm厚のシートが大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
厚さ(mm)1 透明
1袋
519 税込571
翌々日出荷

1箱(50枚)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

トラスコ品番112-9177 ホワイト 寸法1000mm×100m RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻)
37,980 税込41,778
8日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)