緩衝材 :「エアー緩衝材製造機」の検索結果
フィルム交換により、ピロー型緩衝材・中粒プチプチが製造可能な小型緩衝材製造機。軽量・静音・コンパクトで使用場所を選びません。電源投入後、10秒でクイックスタート。タイマー自動停止機能付。製袋速度は、3.75m/分。簡単操作。静音設計 フィルム交換もラクラク。省電力設計 タイマー設定~自動停止機能搭載
寸法(mm)420×195×180
電源(V)DC12/5A、AC100ー240(50/60Hz)
各種認証認証:CE、FC、PSE準拠
速度(m/min)フィルム成形:3.75
フィルム寸法(mm)200(W)、400(W)
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。