緩衝材 :「段ボール」の検索結果
緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質新聞古紙51.2((g/m2))
形状ロール
質量(kg)9.8(1本あたり)
色クラフト色
寸法538mm×350m
ミシン目有(400mm 間隔)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質新聞古紙51.2g/m2
形状ロール
色クラフト色
質量(g/本)9800
寸法(mm×m)538×350
1箱(3本)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
41.8g/m2の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
仕様ミシン目加工:400mm幅
材質新聞原紙41.8g/m2
形状ロールタイプ
色白色
寸法(mm×m)幅538×長さ350巻
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薄口タイプで経済的。大量使いに最適です。
薄口ではありますが、しっかりとコシがあります。
用途段ボールの隙間埋め、皿など割れ物の梱包に。
坪量(g/m2)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目(mm)400
色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質マガジンペーパー51.2g/m2
形状シート
寸法(mm)350×480
色色込み
質量(g/包)1000
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。