絞り込み

2ページ目: 緩衝材

緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
652件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・セルマット ZU-100 和泉エア・セルマット ZU-100和泉(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルキャップ ワイン用キャップ ダイコク化成ボトルキャップ ワイン用キャップダイコク化成(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
サイズ(cm)25(小袋)
ハイタッチ ストロパックジャパンハイタッチストロパックジャパン(19件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(400L)
3日以内出荷
ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L)約400パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
ボリュームパッキン HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキンHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様パッキン:幅1mm
エア緩衝材ロール HEADS(ヘッズ)エア緩衝材ロールHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
339税込373
1袋(2巻)
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
クッションペーパー モノタロウクッションペーパーモノタロウ(4件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚)ほか
当日出荷
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。材質未晒クラフト長さ(mm)300幅(mm)250坪量(g/m2)60
プチプチ d42 川上産業プチプチ d42川上産業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d42
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品酒井化学工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアピロ 川上産業エアピロ川上産業
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
ラップメイト(プチ)ロール ユタカメイクラップメイト(プチ)ロールユタカメイク(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。仕様A-362
エアークッション スマートバリューエアークッションスマートバリュー(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
エア・巻きダンボール 和泉エア・巻きダンボール和泉(12件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。質量(kg)8.4加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻酒井化学工業
1,998税込2,198
1巻
5日以内出荷
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)500×50コード41561263アズワン品番65-0372-11
ミラマット JSPミラマットJSP(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。 優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。 断熱性や防湿、防水性に優れています。 省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc) 農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc) 建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc) 雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc) その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
業務用エアクッション袋 シモジマ業務用エアクッション袋シモジマ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角2サイズ(240×332mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ23-32 封筒角2用
ライトロンS 積水化成品工業ライトロンS積水化成品工業(34件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
緩衝材 紙パッキン HEIKO緩衝材 紙パッキンHEIKO(4件のレビュー)
399税込439
1パック(40g)ほか
当日出荷
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉エア・セルマット (帯電防止タイプ)和泉(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
巻きダンボール 三友巻きダンボール三友(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途引越しなどの緩衝材に。加工ラミネート
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ネット緩衝材 TRUSCOネット緩衝材TRUSCO(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
エアセルマット規格袋 和泉エアセルマット規格袋和泉(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(100枚)
当日出荷
エアセルマット3層品の規格袋です。 ポリエチレン単体品につき、分別回収に便利です。
種別ベロなし構成3層RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム カットタイプ 酒井化学工業ミナフォーム カットタイプ酒井化学工業(38件のレビュー)
2,098税込2,308
1束(100枚)
当日出荷
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
エアーキャップ袋 三友エアーキャップ袋三友(10件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
袋状なので包装しやすい。
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ。種別緩衝材(エアー)構成2層
紙パッキン ササガワ紙パッキンササガワ(6件のレビュー)
299税込329
1袋(40g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。 見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
ボーガスペーパー薄口 今村紙工ボーガスペーパー薄口今村紙工
2,198税込2,418
1本
当日出荷
41.8g/m2の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として仕様ミシン目加工:400mm幅材質新聞原紙41.8g/m2形状ロールタイプ白色寸法(mm×m)幅538×長さ350巻
業務用エアクッション袋 シモジマ業務用エアクッション袋シモジマ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。長3サイズ(120×235mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ長3用
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800酒井化学工業
3,698税込4,068
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO緩衝フォーム(カットシートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
ボーガスペーパー HEIKOボーガスペーパーHEIKO(6件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。
紙厚(g/m2)51メーカー商品コード002100600
ミナフォーム シート シモジマミナフォーム シートシモジマ
1,798税込1,978
1袋(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
発泡ポリエチレンで成形された緩衝材です。柔軟性に富み、緩衝性、撥水性、防湿性に優れています。切る手間を省いたカット済みで、200枚入りの業務用お徳パックです。
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) MP-400SSN酒井化学工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。仕様紙管アリ材質ポリエチレン形状ドーム幅(mm)1200長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
巻きダンボール TRUSCO巻きダンボールTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。厚さ(mm)2.5長さ(m)50
業務用エアクッション袋 シモジマ業務用エアクッション袋シモジマ
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角3サイズ(216×277mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ角3用
緩衝材 プチプチ(R) (シートタイプ) 川上産業緩衝材 プチプチ(R) (シートタイプ)川上産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(100枚)
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包トラスコ品番493-4024質量(g)750番手#37RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝材 ペーパークッション シモジマ緩衝材 ペーパークッションシモジマ(1件のレビュー)
749税込824
1袋(100枚)
当日出荷
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
ワンダークッション 三友ワンダークッション三友(4件のレビュー)
119税込131
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
荷物の隙間を埋めるパッキン材として
ピンクプチ(静防) P-d40L 川上産業ピンクプチ(静防) P-d40L川上産業
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝材