バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄 :「PPバンド引き締め機」の検索結果
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)19
色グレー
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド
「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド
PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。
循環型社会の実現に貢献!
原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。
再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発!
PP(ポリプロピレン)バンドに比べて
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。
結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。
帯鉄に比べて
サビがでず、軽くて作業性に優れています。
使用後の取り扱いが安全で容易です。
水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等
色黒
長さ(m)1100
破断伸度(%)15
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。