絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(35)
  • ユーエイキャスター(7)
  • 東正車輛(5)
  • ワコーパレット(5)
  • TRUSCO(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 125(60)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(47)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(29)
  • ナイロン(10)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(3)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 168
  • 65(48)
  • 70(31)
  • 82(27)
  • 85(52)
  • 92(50)
  • 93(79)
  • 100(31)
  • 101(39)
  • 103(29)
  • 122(67)
  • 132(68)
  • 140(47)
  • 144(144)
  • 165(37)
  • 177(142)
  • 190(92)
  • 198(159)
  • 199(27)
  • 250(145)
取付座(mm)
  • 92×138(1)
  • 102×102(1)
  • 104×110(3)
  • 106×111(11)
  • 110×104(3)
  • 112×112(1)
  • 135×100(1)
  • 137×92(1)
  • 137×93(5)
  • 140×93(2)
  • 140×94(27)
92×138・102×102・104×110・106×111・110×104・112×112・135×100・137×92・137×93・140×93・140×94
許容荷重(daN)
  • 120(8)
  • 127(1)
  • 130(4)
  • 147(5)
  • 150(32)
  • 160(4)
  • 200(4)
  • 220(1)
120・127・130・147・150・160・200・220
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(48)
単輪
車輪幅(mm)
  • 30(2)
  • 32(5)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 35(6)
  • 38(31)
  • 40(6)
  • 43(4)
30・32・33・34・35・38・40・43
金具仕上
  • ステンレス(8)
  • ユニクロメッキ(12)
  • 三価クロム(14)
  • 三価ユニクロ(7)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
125(60)
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ナイロン車輪)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車東正車輛(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状固定車型式320SR固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在車320S・315Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式320SR固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定) ハンマーキャスター導電キャスター(固定)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車東正車輛
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車東正車輛(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
BESTX ベステックスキャスター 125mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 125mmオーエッチ工業
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0375取付座A×B(mm)137×92車輪No.30Mストッパーなし取付穴径P(mm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
SK型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターSK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定型式SK型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定 ワコーパレットプレート式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 固定ワコーパレット
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様許容荷重(kgf):164トラスコ品番305-1943材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)94
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ ハンマーキャスタープレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
プレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9951材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター