絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • イノアック(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • 岡本工機(3)
  • 東北車輌(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TDK(1)
  • 東正車輛(1)
  • 内村製作所(1)
  • 佐野車輌製作所(1)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 130(4)
  • 150(1)
  • 200(12)
  • 203(1)
  • 250(4)
  • 405(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(19)
材質(車輪)
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(8)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 103(1)
  • 108(3)
  • 130(1)
  • 143(1)
  • 170(1)
  • 177(4)
  • 198(1)
  • 241(1)
  • 242(1)
  • 250(5)
  • 255(3)
  • 260(1)
  • 275(1)
  • 305(3)
  • 520(1)
取付座(mm)
  • 80×80(1)
  • 90×90(1)
  • 95×72(3)
  • 110×140(1)
  • 114×114(2)
  • 120×120(1)
  • 140×96(5)
  • 151×102(3)
  • 180×80(1)
  • 200×140(3)
  • 205×80(1)
  • 208×85(3)
  • 208×135(1)
  • 221×139(1)
  • 300×240(1)
80×80・90×90・95×72・110×140・114×114・120×120・140×96・151×102・180×80・200×140・205×80・208×85・208×135・221×139・300×240
許容荷重(daN)
  • 490
  • 30(43)
  • 40(51)
  • 50(78)
  • 60(103)
  • 70(76)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 120(127)
  • 147(47)
  • 150(99)
  • 160(100)
  • 180(72)
  • 196(63)
  • 200(96)
  • 245(66)
  • 250(86)
  • 294(70)
  • 300(97)
  • 392(55)
  • 400(63)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(22)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 18.5(1)
  • 39(2)
  • 40(1)
  • 45(5)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
18.5・39・40・45・47・48・50・51・90・110
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
63(1)
75(4)
100(1)
125(2)
130(4)
150(1)
200(12)
203(1)
250(4)
405(1)
重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛重量用キャスター(ウレタン車輪)東正車輛
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体は ステンレス 材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式ヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車東北車輌(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付ヨドノ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付ヨドノ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業スーパーストロングキャスター固定式オーエッチ工業
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所600X-N 固定型 超重量用キャスター内村製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
低床重荷重用固定キャスター 黒 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用固定キャスター 黒SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式ヨドノ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)東北車輌
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ウレタン(B)入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スーパーストロングキャスター オーエッチ工業スーパーストロングキャスターオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5関連資料(1.01MB)
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロ車100mm SUS固定金具付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS固定金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.6車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付ヨドノ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
44,980税込49,478
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具ストッパー付ヨドノ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付ヨドノ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付ヨドノ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル固定車佐野車輌製作所
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル固定
低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 固定 75径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9410軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)18.5X2取付穴(mm)10.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])490[500]車輪取付幅(mm)43キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 固定金具付イノアック
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付 イノアック重荷重用ナイロン車輪タイプ 固定金具付イノアック
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用導電性キャスター SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用導電性キャスターSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター