絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(9)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • SAMSONG(1)
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(22)
  • 32(27)
  • 38(22)
  • 40(29)
  • 50(188)
  • 65(192)
  • 75(401)
  • 80(26)
  • 85(17)
  • 90(13)
  • 100(572)
  • 125(239)
  • 130(260)
  • 150(565)
  • 160(23)
  • 180(39)
  • 200(434)
  • 250(81)
  • 300(54)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(1)
材質(車輪)
  • ゴム(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 81(1)
  • 83(2)
取付座(mm)
  • 38×38(1)
  • 100×32(1)
  • 112×64(1)
38×38・100×32・112×64
許容荷重(daN)
  • 44(1)
  • 130(1)
  • 196(1)
  • 245(1)
  • 245.166(3)
  • 441.299(3)
  • 490.333(3)
44・130・196・245・245.166・441.299・490.333
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
単輪
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 60(1)
14・20・24・25・35・60
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(188)
65(192)
75(401)
100(572)
125(239)
130(260)
150(565)
200(434)
250(81)
300(54)
車輪径(Φmm)をもっと見る
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
プレート式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONGプレート式メタルボールキャスター(ゴム車)SAMSONG
1,398税込1,538
1個
当日出荷
天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠つき V型 ヨドノ枠つき V型ヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き V型 ヨドノ枠付き V型ヨドノ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。 ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き 平型 ヨドノ枠付き 平型ヨドノ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き コ型 ヨドノ枠付き コ型ヨドノ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
枠付き V型 ヨドノ枠付き V型ヨドノ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング) エスコ60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)35全高(mm)80耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-25/70
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,087税込1,196
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
3日以内出荷
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車) MK(丸喜金属本社)MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)MK(丸喜金属本社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター