絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60
- 25(21)
- 32(24)
- 38(24)
- 40(27)
- 50(169)
- 63(9)
- 65(173)
- 75(303)
- 80(15)
- 85(16)
- 100(453)
- 125(200)
- 130(186)
- 150(410)
- 160(9)
- 180(31)
- 200(275)
- 203(9)
- 250(64)
- 300(40)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
材質(車輪)
- ゴム(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 69(1)
- 70(1)
- 81(1)
- 83(2)
取付座(mm)
- 38×38(1)
- 100×32(1)
- 100×85(1)
- 112×64(1)
許容荷重(daN)
- 44(1)
- 130(1)
- 196(1)
- 245(1)
44・130・196・245
車輪幅(mm)
- 14(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 60(1)
14・20・24・25・35・60
車輪タイプ
単輪(3)
単輪
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- SAMSONG(1)
イマオコーポレーション・エスコ・MK(丸喜金属本社)・ユーエイキャスター・SAMSONG
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(169)
65(173)
75(303)
100(453)
125(200)
130(186)
150(410)
200(275)
250(64)
300(40)
車輪径(Φmm)をもっと見る

MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
プレート式メタルボールキャスター(ゴム車)
SAMSONG¥549税込¥6041個翌日出荷天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。トラスコ品番160-8818質量(kg)0.2車輪幅(mm)14取付高H(mm)70取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター