プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
特価
本日12月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(46)
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状固定
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式320ER固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ナイロン
軽荷重・一般用キャスター
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム
種別一般キャスター
形状固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車
型式SUS-ER型固定車
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ゴム
材質(車輪)ナイロン
材質スチール
形状固定車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)
種別一般キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
型式LR型固定車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)45×25
取付座A×B(mm)58×40
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
材質(車輪)ウレタン
材質スチール
形状固定車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車
仕様プレート式、固定車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具
トラスコ品番342-2372
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])38[38.8]
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)25
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)380
取付座A(mm)58
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)45
取付座B(mm)40
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
トラスコ品番858-0585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)99×54
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1
2
次へ
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。