プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(4)
90(1)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式
1個
639 税込703
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ 材質(枠)スチール 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式(ストッパー付)
1個
979 税込1,077
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入) 取付ねじ込み式 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.75 偏心E(mm)34 許容荷重(N)600 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)85 アズワン品番64-4285-10 ステム長(mm)25 取付ナット19mm ストッパー仕様S-2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります