プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(18)
65(20)
75(41)
100(40)
125(15)
130(28)
150(45)
180(2)
200(35)
250(3)
車輪径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
特性耐油性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、固定式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)41
金具仕上黒亜鉛メッキ
車輪No.542H-MCB65
旋回半径(mm)54
ストッパーなし
取付高H(mm)94
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)18
ねじ寸法TM20×2.5
車輪径D(Φmm)65
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、固定式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐油性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
形状固定
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)112×112
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)3090
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)3090
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)3290
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)3290
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1870
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1870
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)3290
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)3290
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1870
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1870
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)3090
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)3090
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:35
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
高さC(mm)床からカバーまで:25
自重(g)1690
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。