プレート式 固定車キャスター :「低床式重荷重用キャスター」の検索結果
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
65(11)
75(9)
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式、低床式
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番336-0536
材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン
質量(g)675
タイプ固定式
車輪幅(mm)41
穴径d(Φmm)10
取付ピッチY(mm)78
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)100
取付座B(mm)105
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
トラスコ品番338-3268
材質本体:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×89.5
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)63
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番336-0578
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
質量(g)614
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
穴径d(Φmm)10
取付高H(mm)100
ボス幅B(mm)45
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状固定車
型式540HR固定車
車輪幅(mm)40
取付方式平付固定
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×105
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
トラスコ品番814-4438
荷重種別重荷重
質量(g)583
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
車輪No.542S
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。