プレート式 固定車キャスター :「回転軸受」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)
125(1)
150(1)
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
仕様プレート式、固定式
トラスコ品番125-1961
質量(kg)1.56
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)140×94
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番398-4958
形状固定式
型式固定車
質量(kg)1.50
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×94
車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。