プレート式 固定車キャスター :「穴用」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(5)
100(7)
125(2)
130(5)
150(15)
180(2)
200(11)
201(2)
250(3)
300(2)
車輪径(Φmm)をもっと見る
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6857 形状固定車 荷重種別高荷重 質量(kg)0.22 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)- 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別重荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56 車輪幅(mm)50 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

イノアックプレス製ゴムキャスター
エコ商品
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 形状固定式(安全カバー付き) 材質(カバー)鋼板 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別高荷重 金具鋼板製 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター (固定車) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)35 金具鋼板製 車輪径D(Φmm)150 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 材質(カバー)鋼板 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5
1個
7,198 税込7,918
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途緩衝用 材質(車輪)ゴム 型式ニューマチック 車輪タイプ空気入り
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ固定式 取付穴径P(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 トラスコ品番382-3619 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ固定式 車輪幅(mm)53 取付高H(mm)251 取付座(mm)151×102 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)588 車輪径D(Φmm)201 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)112
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式 トラスコ品番361-0285 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 質量(kg)5.7 タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

材質(車輪)特殊強化プラスチック 形状固定 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰 イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番483-5301 グレー タイプゴム付車輪 シャフト径(Φmm)12 フォーク幅W(mm)55 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75) 金具高さH(mm)118 材質(金具)鋼板 材質(芯金)ナイロン樹脂(青) RoHS指令(10物質対応)対応 タイヤ幅(mm)35 最大荷重(kg)200 トッププレート(mm)102/102 偏心(mm)39.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法b(mm)68.5 取付穴径(Φmm)13X26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62) プレート寸法F1×F2(mm)158×114 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング