プレート式 固定車キャスター :「ディート」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
38(1)
50(1)
65(2)
75(2)
125(1)
130(1)
200(3)
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798
材質ホイール:スチール
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)12
車軸径(mm)12
許容荷重(daN)183.6
車輪径D(Φmm)130
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9937
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8905
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)
質量(kg)5.3
タイプ固定式
車輪幅(mm)43
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8924
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)
質量(kg)5.517
タイプ固定式
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8929
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)5.421
タイプ固定式
車輪幅(mm)45
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車
仕様プレート式、固定車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ウレタン
形状固定
型式SUS-SR型固定車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。