プレート式 固定車キャスター :「搬送台車」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。