プレート式 固定車キャスター :「回転方向」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります