プレート式 固定車キャスター :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果

プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(6)
75(3)
80(2)
100(9)
125(7)
130(1)
150(6)
153(1)
200(7)
車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9399 軸径(Φmm)20 形状固定車 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])68[69] 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 自重(kg)1.72 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 金具仕上ステンレス ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 金具仕上ステンレス ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番104-1237 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])78[80] 車輪取付幅(mm)87 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーダブルストッパー付 許容荷重(daN[kgf])176[180] 車輪取付幅(mm)43 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーダブルストッパー付 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)42 ストッパーダブルストッパー付 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)53 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9356 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9370 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])78[80] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9393 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番112-9413 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5~35 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9529 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9410 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)18.5X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])490[500] 車輪取付幅(mm)43 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9373 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

材質(車輪)制電性ウレタン トラスコ品番112-9412 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)56 特性静電気防止 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9343 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)17X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9390 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9344 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番113-7324 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)46.5~58 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番113-7325 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5~35 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)42 金具仕上ステンレス ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])205[209] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9357 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)17X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 金具仕上ステンレス 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります